曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-20~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
16277536
品番
CDM2L40-200J-C73S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,550

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

ストローク(mm)
200
作動方式
複動片ロッド
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~750
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
取付支持形式
軸方向フート形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
40
リード線(m)
0.5
取付金具
軸方向フート形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
オートスイッチ個数
1
オートスイッチ品番
C73

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16277536CDM2L40-200J-C73S35218715CDM2L40-200JZ-A93SCDM2L40-200J-C73S CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-200JZ) SMC 35218715CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-200JZ)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
CDM2L40-200J-C73S エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-20~) SMC 軸方向フート形 【通販モノタロウ】