商品画像

TP-0027-044 メッシュスクエアポリポーチ MARKLESS STYLE 16286606 TP-0027-044 メッシュスクエアポリポーチ MARKLESS STYLE 16286606 TP-0027-044 メッシュスクエアポリポーチ MARKLESS STYLE 16286606 TP-0027-044 メッシュスクエアポリポーチ MARKLESS STYLE 16286606 TP-0027-044 メッシュスクエアポリポーチ MARKLESS STYLE 16286606 TP-0027-044 メッシュスクエアポリポーチ MARKLESS STYLE 16286606

メッシュスクエアポリポーチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 16286606 品番 TP-0027-044
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

マチ付きでしっかり収納できるメッシュポーチです。
表面がメッシュ仕様のため、簡単に中身を確認でき
トラベルやレジャー用としても使いやすくぴったりです。
また中には、便利な内ポケット付きです。

オフホワイト 色(本体)オフホワイト 素材ポリエステル、ナイロン 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約190×120×60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする