メンテナンスマット1020*2600

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16287060 品番 41571
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ゴム素材のベースの上に耐久性の高いナイロン起毛を採用した、バイクの整備・保管に適したメンテナンスマットです。
ビッグバイクをメンテナンススタンドで前後リフトアップしても十分な長さです。
ベースのゴム素材はオイルなどを通さないため、サーキットやガレージに敷いておくことで床を汚すことを抑止することができます。
汚れた際には高圧洗浄機などで水洗いが可能です。

用途
バイクの整備・保管に適したメンテナンスマット
ビッグバイクをメンテナンススタンドで前後リフトアップしても十分な長さ
オイルを通さないゴム素材に高耐久ナイロン起毛を組み合わせ、床の汚れやキズを防ぐ
マットの汚れには高圧洗浄機などで手軽に水洗いが可能
厚さ(mm)約3 寸法(mm)約1020×2600 質量(kg)約6.3 デザインヘキサゴン
注意
※ 防炎素材登録はされておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする