※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプロケット H-101

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16306036 品番 49T
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
歯数49T タイプリア 主な適合車種【HONDA】CR125R(1987〜)、CR250R(1988〜2005)、CRF250R/X(2004、2005)、CRF450R(2002〜)、CRF450X(2005〜)、CRF230F(2003〜)、SL230(1997〜)、XR230(2005〜2007)、XR250R(1990〜)、XR250 BAJA(1995〜)、XR250 Motard(2003〜)、XR400(1996〜)、CR500/R(1988〜)、XR600R(1991〜)、XR650L/R(1993〜)、XR250 Mota
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの摩耗について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/supurocket/
2022-12-22

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする