※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ISA
ISAの 駆動系
ISAの バイク用スプロケット・ギア
スプロケット C-101
(1件のレビュー)
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
歯数
43T
タイプ
貫通穴なし
注文コード
16308574
品番
43T
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
歯数・タイプ
が
19
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
43T
タイプ
貫通穴なし
主な適合車種
【SCORPA】SY250 Racing(2002〜)、TLM200、【HRC】RTL250F(2005〜)、【MONTESA】310/311 COTA、349、4RT(2005、2006
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。