※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプロケット H-1

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16308775 品番 40T
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
歯数40T サイズ525 タイプリア 主な適合車種CB1000SF(1992〜2000)、XRV750 Africa Twin(1990〜)、CB750 A/B/C(1980〜1983)525コンバート、CB900F/Bol d'Or(1980〜1984)525コンバート、CBX750F 525コンバート、VF750F 525コンバート、VF1000F 525コンバート
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの摩耗について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/supurocket/
2022-12-22

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする