※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプロケット H-22

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16310753 品番 40T
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
歯数40T サイズ530 タイプリア 主な適合車種CBR600RR 国内(2003〜)、CBR900RR(2000〜2003)、CBR929RR(2000〜2001)、CBR954RR(2002〜2003)、CBR959RR、CBR1000RR(2004〜)、CBR1000RA(2010〜)、RVT1000R(2000〜2006)、VTR1000 SP1(2000〜2001)、VTR1000 SP2(2002〜2006)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16310762
2021-04-23
用途:
ホンダcbr600rrのチェーン交換する為に同時交換
自動車・二輪車・自転車関連業

非常に美しい仕上げなのと、色が金ピカし過ぎて無くシブくて私の好みの色でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの摩耗について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/supurocket/
2022-12-22

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする