※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプロケット D-1

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16314427 品番 41T
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
歯数41T サイズ520 タイプリア 主な適合車種350SS(1992〜1993)、400SS(1993〜)、400 Monster(1993〜2006)、600SS(1994〜2000)、600 Monster(1994〜1998)、620 Monster/S(2002〜2006)、620 Monster Dark(2003〜2006)、620 SPORT(2003)、695 Monster(2007〜2008)、696 Monster(2008〜2010)、750 Monster(1996〜2002)、750 Monster Dark(2002)、7
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの摩耗について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/supurocket/
2022-12-22

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする