※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧シリンダ
圧力チェッカ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
21
注文コード
16364802
品番
PC3-1T2-D-02
参考基準価格(税別)
¥14,110
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
1個の圧力計での回路圧力を開閉用します。
ポート数
1
呼び
2
最高使用圧力(MPa)
21
ドレン排出
あり
操作力(N)
80
配管接続方式
Rcねじ
圧力計
取付:Rc1/4