※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧バルブ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 方向制御弁
電磁切換弁
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16367952
品番
HD1-3W-BGA-03B-WYR2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,000
この商品は
53
種類から選べます
他の種類を見る
ウエット形ソレノイドを採用した10MPa以下使用の電磁切換弁です。 低電力ですのでPLCでのダイレクト制御が可能です。
呼び
3
最高使用圧力(MPa)
10
最大流量(L/min)
60
種別
スプリングセンタ形切換
質量(kg)
4.8
タイプ
端子箱
機能オプション
-
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
AC200
シリーズ
低圧
配線接続方法
端子箱 横取出し
保護等級
IEC529 IP65
締付トルク(N・m)
10〜12
推奨使用油
ISO VG22、32、46
周囲温度(℃)
-10〜50
保持電流(A)
0.03
許容背圧(MPa[kgf/cm
2
])
10
使用粘度範囲(mm
2
/sec)
15〜400
油温(℃)
0〜65