※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HD1-2S-BCA-03B-WYR1 電磁切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16368056 HD1-2S-BCA-03B-WYR1 電磁切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16368056

電磁切換弁

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16368056 品番HD1-2S-BCA-03B-WYR1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,000
この商品は53種類から選べます 他の種類を見る

ウエット形ソレノイドを採用した10MPa以下使用の電磁切換弁です。 低電力ですのでPLCでのダイレクト制御が可能です。

呼び3 最高使用圧力(MPa)10 最大流量(L/min)60 種別スプリングオフセット形切換 質量(kg)3.5 タイプ端子箱 機能オプション- 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 シリーズ低圧 配線接続方法端子箱 横取出し 保護等級IEC529 IP65 締付トルク(N・m)10〜12 推奨使用油ISO VG22、32、46 周囲温度(℃)-10〜50 保持電流(A)0.06 許容背圧(MPa[kgf/cm2])10 使用粘度範囲(mm2/sec)15〜400 油温(℃)0〜65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする