画像準備中

電流制御式流量調整弁

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16370445 品番EHF3-KG80K-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥201,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

絞り開度を検知してアンプとのフィードバックでヒステリシスがほとんど無く高度な制御可能です

呼び03 応差(ヒステリシス)2%以下 流量調整範囲(L/min)0.3〜80 許容背圧(MPa[kgf/cm2])0.03(ドレンポート) 最小差圧(MPa)1.2 流量(cm3/分)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする