53-633 2×4接合金物 RTC24 シンプソン 16382424

2×4接合金物 RTC24

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16382424 品番53-633
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

コーナーコネクターを使うと日曜大工で簡単に、収納棚やテーブルそしてワークベンチなどの実用家具を作ることができます。内側の重なった部分をねじ留めすることにより、しっかりと直角になります。RTCは柱に2本の部材を90度で組むことができます。

寸法
柱/2×4
ジョイスト/2×
使用接合具
柱/9-SD8×1.25
ジョイスト/11-SD8×1.25
用途2×4および梁の取付用。 材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ(Z27) 許容荷重(kg)240 最大荷重(kg)鉛直/1445

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする