冷媒ガス HFC-134a カーエアコン用

(31件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(200g) 注文コード 16400548 品番 -
在庫数量:残り535点
販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。

用途カーエアコン用冷媒ガス 成分1,1,1,2-テトラフルオロエタン ねじ径M14×1.25 水分(%)(wt)0.003 酸分(%)(wt)0.0001 危険物の類別非危険物 純度(%)(wt)99.7
化学物質等安全データシート(SDS):(3.5MB)
注意
※ガス入れ作業習得者専用
(必ずカーエアコンのガス入れ作業習得者が、カーエアコンメーカーのマニュアル等に従って、正しく取扱って下さい。取扱いを誤ると、缶が破裂して大けがをしたり、液が飛散して失明したり、凍傷になるなどの危険があります)
※缶の再使用不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-23
用途:
塗装作業
STUDIOねむ 様 (サービス業)

器具への取り付けも問題なく、快適に使用できました。複数缶の購入でしたが、製品のバラつきも無く、コスパ的にも最高の商品でした。次回の使用時にも安心して購入できるレベルのお品です。

2025-09-07
用途:
エアコンガス補充
佐藤商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

15年選手の車のエアコンの効きが若干弱く感じたので、これを1本補充したら新車のような危機具合に戻りました。当たり前ですが何ら問題なく使えます。数年ごとにエアコンオイルが添加されたガス添加剤を使用しても良いですが、ガスが足りない場合には安いこちらがコスト的に早いと思います。

2025-09-14
用途:
故障していないエアコンに補充

ガスの自然減少しているだけのエアコンに一本使うと入れすぎになります。ご注意を。

3人が参考にしています
対象商品:
16400548
2025-12-04
用途:
エアガン用のガス補充に
サービス業

エアガン用に使用しましたが、何の問題もなく使用出来ました。本来の目的と違う使い方なので、自己責任で使用してください。

2025-10-21
用途:
車のエアコン修理
有限会社相川運送店 様 (運輸・通信業)

商品に全く問題ありません。
欲を言えば、現在の車が300g仕様なので、
100gとか300gのガスがあると凄く良いです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
16400548
2025-09-05
用途:
エアコン点検時&法定点検入庫時
REX 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ガスの発売元が違えど、何ら問題なく使うことができるので。ユーザーの負担軽減に繋がる。

2人が参考にしています
2025-10-21
用途:
カーエアコンのメンテナンス
建設業・工事業

車のエアコンの冷え具合がイマイチだったのでチャージしようと購入しました安価で必要量を注文出来、満足しております

対象商品:
16400548
2025-10-17
用途:
自家用車に使用
運輸・通信業

夏に入ったらエアコンが少しぬるい。
そんな時に購入しガスを入れます。
毎年リピートし家族の車にも使ってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする