器具への取り付けも問題なく、快適に使用できました。複数缶の購入でしたが、製品のバラつきも無く、コスパ的にも最高の商品でした。次回の使用時にも安心して購入できるレベルのお品です。
15年選手の車のエアコンの効きが若干弱く感じたので、これを1本補充したら新車のような危機具合に戻りました。当たり前ですが何ら問題なく使えます。数年ごとにエアコンオイルが添加されたガス添加剤を使用しても良いですが、ガスが足りない場合には安いこちらがコスト的に早いと思います。
ガスの自然減少しているだけのエアコンに一本使うと入れすぎになります。ご注意を。
エアガン用に使用しましたが、何の問題もなく使用出来ました。本来の目的と違う使い方なので、自己責任で使用してください。
商品に全く問題ありません。
欲を言えば、現在の車が300g仕様なので、
100gとか300gのガスがあると凄く良いです。
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
ガスの発売元が違えど、何ら問題なく使うことができるので。ユーザーの負担軽減に繋がる。
車のエアコンの冷え具合がイマイチだったのでチャージしようと購入しました安価で必要量を注文出来、満足しております