セキスイ
セキスイの 掃除用具
セキスイの バケツ
広口バケツ
(2件のレビュー)
翌々日出荷
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16419138
品番
BSE12B
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
容量(L)
12
材質
ポリエチレン(PE)
トラスコ品番
438-0797
形状
丸形
幅(mm)
355
高さ(mm)
230
質量(g)
461
奥行(mm)
335
TKG品番
9-1421-0704
TKG品番(2017)
6-1275-0804
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
450
/
税込
¥
495
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310