ステンレス結束バンド フルコーティングステンバンド

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(50本) 注文コード16430207 品番MLTFC2H-LP316RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束かつ強いループ引張強度を実現しています。すべてのエッジが面取りされているので安全です。

長さ(mm)201 最大結束径(Φmm)51 用途過酷な環境でのケーブルなどの結束。 トラスコ品番477-4787 材質ステンレススチール(SUS316)、ポリエステル 幅(mm)7.9 厚さ(mm)0.25 質量(g)594 使用温度範囲(℃)-40〜150 引張強度(N)1112 使用場所屋内・屋外用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16430313
2019-12-11
用途:
塗装架台への配線固縛
運輸・通信業

もう少し厚い塗膜あるかと思いきや、
ほとんどないと言って良い塗膜だった。
固縛時のケーブル保護を理由とするならば
もっと膜厚必要に思いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする