※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個注文コード16447317品番RTWL-10S-39U
参考基準価格(税別)¥7,548販売価格(税込)¥7,148販売価格(税別)
16mm幅のレール実装により超省スペースが可能
小型でありながら記名板はワイドで広い10mm幅を採用しているため、充分な記号表示
絶縁材には耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用
上段の記名板は両側にそれぞれ寄せる事ができ、広い記名板でもドライバーの邪魔にならずに作業可能