曜日別特売
117S BLA 20 スコッチ(R)ビニールテープ 117S(19mm×20m) 3M(スリーエム) 16448154

117S BLA 20 スコッチ(R)ビニールテープ 117S(19mm×20m) 3M(スリーエム) 16448154
117S BLA 20 スコッチ(R)ビニールテープ 117S(19mm×20m) 3M(スリーエム) 16448154

スコッチ(R)ビニールテープ 117S(19mm×20m)

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1巻
注文コード
16448154
品番
117S BLA 20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥236

基材がやや硬めのビニールテープです。JIS規格適合(JIS C 2336)です。鉛フリータイプです。
手で切断可能

用途
電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁。各種配線、配管の結束、固定など。
色
黒
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.2
基材
ポリ塩化ビニール樹脂
粘着剤
ゴム系
粘着力
1.5N/10mm
使用温度範囲(℃)
-10~90
主な用途
電気絶縁用
トラスコ品番
475-3461
質量(g)
95
粘着力(N/10mm)
1.5
引張強度(N/10mm)
30
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16448154
2021-03-15
用途: ビニールテープのレクサス?
不動産業

このテープを使っている方はもうご存知だと思います。超高性能です。
と言っても、ただのビニールテープなんですが、その違いは時間が経つと分かるんですよね。

「ベタベタしない」これに尽きます。粘着剤の耐久性が格段に高いのです。
例えば屋内利用なら、一般的なビニールテープが5年でベタベタし始めるところ、
10年経ってもベタベタしない。そういう差があります。

握ったり動いたりする部分の場合、一般的なビニールテープは数ヶ月でベタベタしますが、
このテープは1年経ってもベタベタしない。

更に、「ベタベタしないから巻き直しが楽」なんです。
一般的なビニールテープを巻き直そうとすると、もうベタベタしちゃってどうにもならず、ぶった切っちゃいたくなりますが、このテープは「貼ったときのまま」です。

手切れもよく、貼りやすく、ベタベタしない。
巻は少なくちょっとお高いですが、「良いものはいい」の典型的な製品です。

1人が参考にしています
対象商品 : 16448188
2019-12-24
用途: 電気絶縁、容器のシール、メモ表示

安価な某国ブランド品に比べ、格段に高品質。素材がしっかりしている他、手で簡単に切断できる点も便利。

対象商品 : 16448206
2017-02-11
用途: 電線接続箇所テーピング時

良い商品だと思います。他のメーカーのものより優れていると感じました。

対象商品 : 16448172
2015-11-28
用途: 修理
その他業種

使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする