曜日別特売
a3415710 ふわピタ!フルサイズシリコン調理台マット ファミリー・ライフ 16451237

※使用例

a3415710 ふわピタ!フルサイズシリコン調理台マット ファミリー・ライフ 16451237
a3415710 ふわピタ!フルサイズシリコン調理台マット ファミリー・ライフ 16451237
a3415710 ふわピタ!フルサイズシリコン調理台マット ファミリー・ライフ 16451237
a3415710 ふわピタ!フルサイズシリコン調理台マット ファミリー・ライフ 16451237
a3415710 ふわピタ!フルサイズシリコン調理台マット ファミリー・ライフ 16451237
a3415710 ふわピタ!フルサイズシリコン調理台マット ファミリー・ライフ 16451237
a3415710 ふわピタ!フルサイズシリコン調理台マット ファミリー・ライフ 16451237
a3415710 ふわピタ!フルサイズシリコン調理台マット ファミリー・ライフ 16451237
a3415710 ふわピタ!フルサイズシリコン調理台マット ファミリー・ライフ 16451237
a3415710 ふわピタ!フルサイズシリコン調理台マット ファミリー・ライフ 16451237

ふわピタ!フルサイズシリコン調理台マット

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
大理石調
サイズ(cm)60×60
寸法(cm)(約)60×60
内容量1枚注文コード16451237品番a3415710
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

敷くだけで調理台のキズや汚れを防ぐ調理台マット
サッと大理石調に簡単リフォーム!!
調理台に合わせて自由にカットできます。汚れてもサッと拭くだけ
厚さ約2mm:お鍋や調理器具を置いても大きな音がしにくい。
硬いモノを切る時も安心!
耐熱温度約200度
ピタッと密着してズレにくい!

材質シリコーンゴム質量(kg)(約)0.9大理石調サイズ(cm)60×60寸法(cm)(約)60×60耐熱温度(℃)約200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする