曜日別特売
P290ACKT1806PDR-FWE IC380 シュレッドミル チップ P290ACKT イスカル 16480336

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シュレッドミル チップ P290ACKT

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
材質IC380
内容量1セット(10個)注文コード16480336品番P290ACKT1806PDR-FWE IC380
参考基準価格(税別)¥23,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質IC380トラスコ品番620-9696セット内容レンチ、スクリュー形状平行四辺形85°厚さ(mm)6.5切刃長さ(mm)19.4逃げ角(度)7コーナー半径(mm)0.8穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする