イメージ写真となります。

ARI.009 フォークオイルシール Φ27 アリート(ariete) 16522655 ARI.009 フォークオイルシール Φ27 アリート(ariete) 16522655 ARI.009 フォークオイルシール Φ27 アリート(ariete) 16522655 ARI.009 フォークオイルシール Φ27 アリート(ariete) 16522655 ARI.009 フォークオイルシール Φ27 アリート(ariete) 16522655

フォークオイルシール Φ27

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16522655 品番ARI.009
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

メーカー名:アリート
メーカー品番:ARI.009
通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています
販売備考:純正品番:[APRILIA:8203918/HONDA:90756-118-003/KAWASAKI:92049-1006/SUZUKI:51153-03400, 51153-46100/YAMAHA:2M6-23145-00]
適合情報:
ホンダ[HONDA] CRF100F 05-07
ホンダ[HONDA] CRF70F 05-07
ホンダ[HONDA] CRF80F 05-07
タイプ:TC4
色[カラー]:ブラック
サイズ:Φ27 [27x39x10.5]
材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
内容量[数量]:2個(1台分)
付属品:フォークシールグリス
外径:39
内径:27
フォーク径:Φ27mm
高さ:10.5
使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。

付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:KH125/AR80 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ27 [27×39×10.5] 高さ(mm)10.5 タイプTC4 径(Φmm)フォーク:27 外径(mm)39 内径(mm)27
注意
※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする