フォークダストシール Φ43

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16523005 品番ARI.129
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900

メーカー名:アリート
メーカー品番:ARI.129
通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています
販売備考:オイルシールはARI053です 純正品番:[HONDA:91254-KA4-831]
適合情報:
ホンダ[HONDA] XR250 MOTARD [モタード] 04-
タイプ:Y-11 CAP
色[カラー]:ブラック
サイズ:Φ43 [43x54.2/59.8x6/11]
材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
内容量[数量]:2個(1台分)
付属品:フォークシールグリス
外径:54.2 to 59.8
内径:43
フォーク径:Φ43mm
高さ:11
使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。

付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:XR650L/XR400R 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ43 [43×54.2/59.8×6/11] 高さ(mm)11 タイプY-11 CAP 径(Φmm)フォーク:43 外径54.2 to 59.8mm 内径(mm)43
注意
※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする