商品レビューを投稿する内容量1個注文コード16538281品番20405-16
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958販売価格(税別)
メーカー名:アファム
メーカー品番:20405-16
適合情報:
ホンダ[HONDA] CB-1
ホンダ[HONDA] CB400FOUR
ホンダ[HONDA] CB400SB [NC39]
ホンダ[HONDA] CB400SF [NC31]
ホンダ[HONDA] CB400SF [NC39]
歯数[丁数]:16
チェーンサイズ:525
材質[素材]:スチール