商品レビューを投稿する内容量1個注文コード16538545品番20612-14
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178販売価格(税別)
メーカー名:アファム
メーカー品番:20612-14
適合情報:
ホンダ[HONDA] VTR1000F [ファイヤーストーム] 97-03
ホンダ[HONDA] XL1000V VARADERO [バラデロ] 99-06
ホンダ[HONDA] CBR900RR [ファイヤーブレイド] 96-99
ホンダ[HONDA] CB900 [ホーネット900] 02-05
ホンダ[HONDA] CBR600F/F3/F4i [PC35] 99-00
ホンダ[HONDA] CBR600RR 03-06 525CON
歯数[丁数]:14
チェーンサイズ:525
材質[素材]:スチール