フロントスプロケット 428-14 21202-14

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16538701 品番21202-14
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

メーカー名:アファム
メーカー品番:21202-14
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] TDR125 89-91
ヤマハ[YAMAHA] TZR125/R/RR 94-99
ヤマハ[YAMAHA] XVS125 DRAGSTAR [ドラッグスター125] 00-05
ヤマハ[YAMAHA] YZ85/LW 02-10
ヤマハ[YAMAHA] DT125R 88-92
歯数[丁数]:14
チェーンサイズ:428
材質[素材]:鉄

材質 歯数14T チェーンサイズ428

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする