曜日別特売
21202-20 フロントスプロケット 428-20 21202-20 AFAM(アファム) 16538728

21202-20 フロントスプロケット 428-20 21202-20 AFAM(アファム) 16538728
21202-20 フロントスプロケット 428-20 21202-20 AFAM(アファム) 16538728

フロントスプロケット 428-20 21202-20

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード16538728品番21202-20
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

メーカー名:アファム
メーカー品番:21202-20
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] TDR125 89-91
ヤマハ[YAMAHA] TZR125/R/RR 94-99
ヤマハ[YAMAHA] XVS125 DRAGSTAR [ドラッグスター125] 00-05
ヤマハ[YAMAHA] YZ85/LW 02-10
ヤマハ[YAMAHA] DT125R 88-92
歯数[丁数]:20
チェーンサイズ:428
材質[素材]:鉄

材質歯数20Tチェーンサイズ428
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする