フロントスプロケット 428-14 21208-14

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16538780 品番21208-14
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

メーカー名:アファム
メーカー品番:21208-14
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] WR125R/X [YAMAHA] 09-16
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R125 08-16
ホンダ[HONDA] CRM125 11-16
ハスクバーナ[Husqvarna] TE125 [Husqvarna] 11-13
ヤマハ[YAMAHA] MT-125 15-16
歯数[丁数]:14
チェーンサイズ:428
材質[素材]:鉄

材質 歯数14T チェーンサイズ428

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする