AFAM(アファム)
AFAM(アファム)の 駆動系
AFAM(アファム)の バイク用スプロケット・ギア
フロントスプロケット 520-14 21300-14
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16538807
品番
21300-14
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
メーカー名:アファム
メーカー品番:21300-14
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] DT200R 87
歯数[丁数]:14
チェーンサイズ:520
材質[素材]:スチール
適合
DT200 87
材質
スチール
歯数
14T
チェーンサイズ
520