21400-18 フロントスプロケット 428-18 21400-18 AFAM(アファム) 16538938

21400-18 フロントスプロケット 428-18 21400-18 AFAM(アファム) 16538938
21400-18 フロントスプロケット 428-18 21400-18 AFAM(アファム) 16538938

フロントスプロケット 428-18 21400-18

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード16538938品番21400-18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

メーカー名:アファム
メーカー品番:21400-18
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] SR500 88-
ヤマハ[YAMAHA] FZR400RR 88-89
ヤマハ[YAMAHA] SR400 88-
歯数[丁数]:18
チェーンサイズ:428
材質[素材]:スチール

材質スチール歯数18Tチェーンサイズ428
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする