AFAM(アファム)
AFAM(アファム)の 駆動系
AFAM(アファム)の バイク用スプロケット・ギア
フロントスプロケット 520-16 21506-16
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16539026
品番
21506-16
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
メーカー名:アファム
メーカー品番:21506-16
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] XJ600S 92-02
歯数[丁数]:16
チェーンサイズ:520
材質[素材]:スチール
適合
XJ600S DIVERSION 92-02に適合
材質
スチール
歯数
16T
チェーンサイズ
520