フロントスプロケット 525-15 21607-15

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16539148 品番21607-15
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

メーカー名:アファム
メーカー品番:21607-15
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] FZ8 10-16
ヤマハ[YAMAHA] MT-09 13-21
ヤマハ[YAMAHA] MT-07 14-21
歯数[丁数]:15
チェーンサイズ:525
材質[素材]:鉄

材質 歯数15T チェーンサイズ525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする