AFAM(アファム)
AFAM(アファム)の 駆動系
AFAM(アファム)の バイク用スプロケット・ギア
フロントスプロケット 525-14 22602-14
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16539620
品番
22602-14
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
メーカー名:アファム
メーカー品番:22602-14
適合情報:
スズキ[SUZUKI] GT380 72-78
歯数[丁数]:14
チェーンサイズ:525
材質[素材]:鉄
材質
鉄
歯数
14T
チェーンサイズ
525