27100-14 フロントスプロケット 420-14 27100-14 AFAM(アファム) 16539945

フロントスプロケット 420-14 27100-14

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード16539945品番27100-14
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

メーカー名:アファム
メーカー品番:27100-14
適合情報:
ホンダ[HONDA] XLR250R/BAJA [バハ MD20-22] 88-
ホンダ[HONDA] XLR125/R 93-
ホンダ[HONDA] SUPER CUB90 [スーパーカブ90] 91-92
歯数[丁数]:14
チェーンサイズ:420
材質[素材]:鉄

材質歯数14Tチェーンサイズ420
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする