曜日別特売
28403-15 フロントスプロケット 525-15 28403-15 AFAM(アファム) 16540119

28403-15 フロントスプロケット 525-15 28403-15 AFAM(アファム) 16540119
28403-15 フロントスプロケット 525-15 28403-15 AFAM(アファム) 16540119

フロントスプロケット 525-15 28403-15

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード16540119品番28403-15
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

メーカー名:アファム
メーカー品番:28403-15
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00A] 02-06
カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 02-03
スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 01-07 525CON
スズキ[SUZUKI] SV1000 03-
スズキ[SUZUKI] SV1000S 03-
歯数[丁数]:15
チェーンサイズ:525
材質[素材]:スチール

材質スチール歯数15Tチェーンサイズ525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする