フロントスプロケット 520-15 52611-15

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16540487 品番52611-15
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

メーカー名:アファム
メーカー品番:52611-15
販売備考:別途PCD1が必要です。
適合情報:
ドゥカティ[DUCATI] 748/S [モノポスト/ビポスト] 99-02
ドゥカティ[DUCATI] 916STRADA [ストラーダ] 94-01 520COM(要PCD)
ドゥカティ[DUCATI] 996 [モノポスト/ビポスト/ストラーダ] 94-01 520CON(要PCD1)
ドゥカティ[DUCATI] MH900e 01(要PCD1)
ドゥカティ[DUCATI] MONSTER400 [モンスター400] 01-04
ドゥカティ[DUCATI] MONSTER620 [モンスター]
ドゥカティ[DUCATI] MONSTER800 [モンスター] 03-04
歯数[丁数]:15
チェーンサイズ:520
材質[素材]:スチール
備考:別途スプロケットキャリアが必要です。

適合748 STRADA/SP 99-02 材質スチール 歯数15T 備考別途スプロケットキャリアが必要です。 チェーンサイズ520

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする