61301-15 フロントスプロケット 520-15 61301-15 AFAM(アファム) 16540758

フロントスプロケット 520-15 61301-15

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード16540758品番61301-15
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

メーカー名:アファム
メーカー品番:61301-15
適合情報:
ドゥカティ[DUCATI] 848 08-11 520CON(要PCD2)
ドゥカティ[DUCATI] 996R 02 520CON(要PCD1)
ドゥカティ[DUCATI] 998/998S/998R 02-04 520CON(要PCD1)
ドゥカティ[DUCATI] 999MONOPOSTO/S/R [モノポスト] 03-06 520CON
歯数[丁数]:15
チェーンサイズ:520
材質[素材]:鉄

材質歯数15Tチェーンサイズ520
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする