画像は、イメージとなります。
メーカー名:アファム メーカー品番:10223-47 販売備考:スチールスプロケット 適合情報: ホンダ[HONDA] CB125T 78-82 ホンダ[HONDA] XL125S/J/R 79-82 取り付け穴径:10.5 歯数[丁数]:47 チェーンサイズ:428 色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。 材質[素材]:スチール(C45鋼) 仕上げ(表面処理):高周波焼入れ PCD:90mm 取付穴数:4穴