画像は、イメージとなります。

12101-32 リアスチールスプロケット 420-32 12101-32 AFAM(アファム) 16541580 12101-32 リアスチールスプロケット 420-32 12101-32 AFAM(アファム) 16541580

リアスチールスプロケット 420-32 12101-32

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16541580 品番12101-32
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

メーカー名:アファム
メーカー品番:12101-32
販売備考:スチールスプロケット
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] YBR125 05-12 CUSTOM含む
取り付け穴径:8.5
歯数[丁数]:32
チェーンサイズ:420
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:80mm
取付穴数:4穴

材質スチール(C45鋼) 歯数32T シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります) 表面処理高周波焼入れ 取付穴数4穴 取付穴径(mm)8.5 寸法PCD(mm)80 チェーンサイズ420

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする