画像は、イメージとなります。

14100-32 リアスチールスプロケット 420-32 14100-32 AFAM(アファム) 16541826 14100-32 リアスチールスプロケット 420-32 14100-32 AFAM(アファム) 16541826

リアスチールスプロケット 420-32 14100-32

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16541826 品番14100-32
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

メーカー名:アファム
メーカー品番:14100-32
販売備考:スチールスプロケット
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] KLX110 03-08/10-11
カワサキ[KAWASAKI] AR50/S 81-
カワサキ[KAWASAKI] KSR-1 [50cc] 90-92
スズキ[SUZUKI] RG50γ [ガンマ] -98
スズキ[SUZUKI] RV50 79
取り付け穴径:10.5/8.5
歯数[丁数]:32
チェーンサイズ:420
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:68mm
取付穴数:4/4穴

材質スチール(C45鋼) 歯数32T シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります) 表面処理高周波焼入れ 取付穴数4/4穴 取付穴径(mm)10.5/8.5 寸法PCD(mm)68 チェーンサイズ420

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする