曜日別特売
14100-38 リアスチールスプロケット 420-38 14100-38 AFAM(アファム) 16541851

画像は、イメージとなります。

14100-38 リアスチールスプロケット 420-38 14100-38 AFAM(アファム) 16541851
14100-38 リアスチールスプロケット 420-38 14100-38 AFAM(アファム) 16541851

リアスチールスプロケット 420-38 14100-38

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード16541851品番14100-38
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

メーカー名:アファム
メーカー品番:14100-38
販売備考:スチールスプロケット
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] KLX110 03-08/10-11
カワサキ[KAWASAKI] AR50/S 81-
カワサキ[KAWASAKI] KSR-1 [50cc] 90-92
スズキ[SUZUKI] RG50γ [ガンマ] -98
スズキ[SUZUKI] RV50 79
取り付け穴径:10.5/8.5
歯数[丁数]:38
チェーンサイズ:420
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:68mm
取付穴数:4/4穴

材質スチール(C45鋼)歯数38Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数4/4穴取付穴径(mm)10.5/8.5寸法PCD(mm)68チェーンサイズ420
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする