画像は、イメージとなります。

14101-40 リアスチールスプロケット 428-40 14101-40 AFAM(アファム) 16541896 14101-40 リアスチールスプロケット 428-40 14101-40 AFAM(アファム) 16541896

リアスチールスプロケット 428-40 14101-40

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16541896 品番14101-40
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

メーカー名:アファム
メーカー品番:14101-40
販売備考:スチールスプロケット
適合情報:
スズキ[SUZUKI] RV90 [バンバン90]
カワサキ[KAWASAKI] KE100 82-94
取り付け穴径:10.5/8.5
歯数[丁数]:40
チェーンサイズ:428
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:68mm
取付穴数:4/4穴

材質スチール(C45鋼) 歯数40T シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります) 表面処理高周波焼入れ 取付穴数4/4穴 取付穴径(mm)10.5/8.5 寸法PCD(mm)68 チェーンサイズ428

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする