リアスチールスプロケット 415-46 35102-46

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16542201 品番35102-46
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

メーカー名:アファム
メーカー品番:35102-46
販売備考:スチール
適合情報:
アプリリア[APRILIA] RS50 EXTREMA-REPLICA 95-98
歯数[丁数]:46
チェーンサイズ:415
材質[素材]:鉄

材質 歯数46T チェーンサイズ415

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする