画像は、イメージとなります。

56103-52 リアスチールスプロケット 420-52 56103-52 AFAM(アファム) 16542359 56103-52 リアスチールスプロケット 420-52 56103-52 AFAM(アファム) 16542359

リアスチールスプロケット 420-52 56103-52

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16542359 品番56103-52
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

メーカー名:アファム
メーカー品番:56103-52
販売備考:スチールスプロケット
適合情報:
ジレラ[GILERA] 50RK/GSM/HAK 98-00 420conサイズ
プジョー[PEUGEOT] 50XP 6 TRACK/TOPROAD/SM/END END 91-93
取り付け穴径:8.5
歯数[丁数]:52
チェーンサイズ:420
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:115mm
取付穴数:6穴

材質スチール(C45鋼) 歯数52T シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります) 表面処理高周波焼入れ 取付穴数6穴 取付穴径(mm)8.5 寸法PCD(mm)115 チェーンサイズ420

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする