AFAM(アファム)
AFAM(アファム)の 駆動系
AFAM(アファム)の バイク用スプロケット・ギア
フロントスプロケット 530-17 21600-17
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16544285
品番
21600-17
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
メーカー名:アファム
メーカー品番:21600-17
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R6 06-07 520CON
歯数[丁数]:17
チェーンサイズ:530
材質[素材]:鉄
材質
鉄
歯数
17T
チェーンサイズ
530