メーカー名:アファム
メーカー品番:21801-14
販売備考:主な適合:XJR1300 98-16/YZF-R1 98-14/FZ-1 S/N
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] XJR1300 98-17
ヤマハ[YAMAHA] FJ1200 86-90
ヤマハ[YAMAHA] XJR1200 94-97 530CON
ヤマハ[YAMAHA] FJ1100 84-
ヤマハ[YAMAHA] FZ1 FAZER [フェザー RN17N]
ヤマハ[YAMAHA] FZ1 ノンカウル [RN21J]
ヤマハ[YAMAHA] FZ1 FAZER [フェザー RN21J]
ヤマハ[YAMAHA] FZS1000 FAZER [フェザー] 01-05
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 98-14
歯数[丁数]:14
チェーンサイズ:530
材質[素材]:スチール