AFAM(アファム)
AFAM(アファム)の 駆動系
AFAM(アファム)の バイク用スプロケット・ギア
フロントスプロケット 530-14 22502-14
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16544380
品番
22502-14
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
メーカー名:アファム
メーカー品番:22502-14
適合情報:
スズキ[SUZUKI] GT380 72-78
歯数[丁数]:14
チェーンサイズ:530
材質[素材]:スチール
材質
スチール
歯数
14T
チェーンサイズ
530