AFAM(アファム)
AFAM(アファム)の 駆動系
AFAM(アファム)の バイク用スプロケット・ギア
フロントスプロケット 530-17 24806-17
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16544538
品番
24806-17
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
メーカー名:アファム
メーカー品番:24806-17
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] ZZR1100 [C型] 90-92
歯数[丁数]:17
チェーンサイズ:530
材質[素材]:スチール
材質
スチール
歯数
17T
チェーンサイズ
530