曜日別特売
10212-48 リアスチールスプロケット 520-48 10212-48 AFAM(アファム) 16544897

画像は、イメージとなります。

10212-48 リアスチールスプロケット 520-48 10212-48 AFAM(アファム) 16544897
10212-48 リアスチールスプロケット 520-48 10212-48 AFAM(アファム) 16544897

リアスチールスプロケット 520-48 10212-48

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード16544897品番10212-48
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
6,098

メーカー名:アファム
メーカー品番:10212-48
販売備考:スチールスプロケット
適合情報:
ホンダ[HONDA] XR650R 00-07
ホンダ[HONDA] CR500R 88-00
ホンダ[HONDA] CRF450R 02-11
ホンダ[HONDA] XR400R 96-05
ホンダ[HONDA] CR250R 88-89/02-07
ホンダ[HONDA] CRF250R 04-12
ホンダ[HONDA] CRF150R/2 03-09
ホンダ[HONDA] CR125R 87-03-/05-07
取り付け穴径:8.5
歯数[丁数]:48
チェーンサイズ:520
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:153mm
取付穴数:6穴

材質スチール(C45鋼)歯数48Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)8.5寸法PCD(mm)153チェーンサイズ520
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする