メーカー名:アファム
メーカー品番:10501-43
販売備考:スチールスプロケット
適合情報:
ホンダ[HONDA] NX650 DOMINATOR [ドミネーター] 88-01
ホンダ[HONDA] SLR650 97-98
ヤマハ[YAMAHA] FZ400 [4YR] 97-
取り付け穴径:10.5
歯数[丁数]:43
チェーンサイズ:520
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:150mm
取付穴数:6穴